Catu - valisette porte outils
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 350 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560002126
Réf. Sonepar
00081038900
Réf. Fournisseur
M87303
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
350 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
1
largeur
400 mm
plateau amovible
Oui
profondeur
40 mm
Malette souple porte-outils à compartiments multiples. Tissu noir - liserés rouge. Sangles élastiquées pour rangement des outils sur les 2 faces et sur le plateau de rangement amovible. Dimensions : 400 x 350 x 40 mm. Livré sans outils.