Catu - tournevis hexa allen bi-matiere 5x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 5 mm
longueur de lame - 100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560045833
Réf. Sonepar
00081004587
Réf. Fournisseur
MO68405
Réf. Commerciale
Catu
dimension du profil
5 mm
longueur de lame
100 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
Tournevis isolé bimatières à embout hexagonal de 5 mm sur plats. Longueur lame 75 mm. Conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.