Catu - tete connectrice mode tangenti .
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tête de frappe
matériau - autre
diamètre de la prise de terre - 16...17.3 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560047899
Réf. Sonepar
00177094114
Réf. Fournisseur
TFTT1617
Réf. Commerciale
Catu
modèle
tête de frappe
matériau
autre
diamètre de la prise de terre
16...17.3 mm
Tête connectrice tête connectrice à frapper avec témoin permettant de connecter tangeantiellement le câble de terre (25 ou 29 mm²) au piquet de terre. pr piquet cuivre-acier Ø 17,3 mm ou acier-inox Ø 16 mm.