![Catu - tapis isolant cei classe 4 - 1m x 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-4_PIC001.jpg?ts=1709776852244)
Catu - tapis isolant cei classe 4 - 1m x 1m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
longueur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36 V
épaisseur - 5 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560068863
Réf. Sonepar
00081002466
Réf. Fournisseur
MP100051
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1000 mm
longueur
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à
36 V
épaisseur
5 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 4 de 1 m x 1 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.