Catu - tapis isolant cei classe 4-1,2mx10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
longueur - 10000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36 V
épaisseur - 5 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560070071
Réf. Sonepar
00081007007
Réf. Fournisseur
MP1200510
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1200 mm
longueur
10000 mm
pour tension nominale jusqu'à
36 V
épaisseur
5 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 4 de 1,2 m x 10 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.