![Catu - tapis isolant cei classe 3-1,2mx5m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-3_PIC001.jpg?ts=1709776852565)
Catu - tapis isolant cei classe 3-1,2mx5m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
longueur - 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
épaisseur - 3.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069464
Réf. Sonepar
00081006946
Réf. Fournisseur
MP120035
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1200 mm
longueur
5000 mm
pour tension nominale jusqu'à
26.5 V
épaisseur
3.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 3 de 1,2 m x 5 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.