![Catu - tapis isolant cei classe 2-0,6mx10m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/Tapis-Classe-2.jpg?ts=1709776853653)
Catu - tapis isolant cei classe 2-0,6mx10m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
longueur - 10000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 17 V
épaisseur - 2.6 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069082
Réf. Sonepar
00081006908
Réf. Fournisseur
MP602010
Réf. Commerciale
Catu
largeur
600 mm
longueur
10000 mm
pour tension nominale jusqu'à
17 V
épaisseur
2.6 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 2 de 0,6 m x 10 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.