![Catu - tapis isolant cei classe 0 2mm 1x10m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-0_PIC001.jpg?ts=1709776841895)
Catu - tapis isolant cei classe 0 2mm 1x10m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
longueur - 10000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560061857
Réf. Sonepar
00081005640
Réf. Fournisseur
MP1000210
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1000 mm
longueur
10000 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant en rouleau. Classe 0 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 10 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 30 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Les Atouts de l'article:
Test diélectrique unitaire en productionMotif anti-dérapant sur les 2 facesEco-friendly: RoHS, REACH, sans halogène