Catu - tapis isolant cei classe 0-1,2mx5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
longueur - 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069112
Réf. Sonepar
00081006911
Réf. Fournisseur
MP120025
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1200 mm
longueur
5000 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 0 de 1,2 m x 5 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.