Catu - tapis isolant cei classe 0 - 1,2mx1,2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
longueur - 1200 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069211
Réf. Sonepar
00081006921
Réf. Fournisseur
MP1122
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1200 mm
longueur
1200 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 0 de 1,2 m x 1,2 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.