![Catu - tapis isolant cei classe 0 - 1,2mx0,6m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-0_PIC001.jpg?ts=1709776881023)
Catu - tapis isolant cei classe 0 - 1,2mx0,6m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1200 mm
longueur - 600 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560069204
Réf. Sonepar
00081006920
Réf. Fournisseur
MP1126
Réf. Commerciale
Catu
largeur
1200 mm
longueur
600 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant classe 0 de 1,2 m x 0,6 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.