![Catu - tapis isolant cei classe 0 - 0,6m x 1m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-0_PIC001.jpg?ts=1709776838015)
Catu - tapis isolant cei classe 0 - 0,6m x 1m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
longueur - 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 1 V
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560059526
Réf. Sonepar
00081005177
Réf. Fournisseur
MP1116
Réf. Commerciale
Catu
largeur
600 mm
longueur
1000 mm
pour tension nominale jusqu'à
1 V
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.