![Catu - tapis isolant 5mm 0.60 x 5m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-4_PIC001.jpg?ts=1709776876890)
Catu - tapis isolant 5mm 0.60 x 5m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
longueur - 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 36 V
épaisseur - 5 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000474
Réf. Sonepar
00081075000
Réf. Fournisseur
MP60055
Réf. Commerciale
Catu
largeur
600 mm
longueur
5000 mm
pour tension nominale jusqu'à
36 V
épaisseur
5 mm
couleur
gris
Tapis isolant en rouleau. Classe 4 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 5 mm. 0,6 m x 5 m. Umax: 36000 V a.c.-54000 V d.c. 28 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.