![Catu - tapis isolant 3mm 0.60 x 5m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-3_PIC001.jpg?ts=1709776875266)
Catu - tapis isolant 3mm 0.60 x 5m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
longueur - 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
épaisseur - 3.2 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560012620
Réf. Sonepar
00081508790
Réf. Fournisseur
MP60035
Réf. Commerciale
Catu
largeur
600 mm
longueur
5000 mm
pour tension nominale jusqu'à
26.5 V
épaisseur
3.2 mm
couleur
gris
Tapis isolant en rouleau. Classe 3 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 5 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 14 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.