![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-4_PIC001.jpg?ts=1709776860059)
Catu - tapis isolant 3mm 0.60 x 0.60m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
sur rouleau - Non
pour tension nominale jusqu'à - 26.5 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à - 26.5 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560000436
Réf. Sonepar
00081001657
Réf. Fournisseur
MP4266
Réf. Commerciale
Catu
largeur
600 mm
longueur
600 mm
sur rouleau
Non
pour tension nominale jusqu'à
26.5 V
pour rigidité diélectrique jusqu'à
26.5 kV
couleur
gris
avec revêtement antidérapant
Oui
épaisseur
3.2 mm
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie C, conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.