![Catu - surlunettes anti-u.v.incolores](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-11010.jpg?ts=1704843509888)
Catu - surlunettes anti-u.v.incolores
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
convient aux lunettes de protection - Oui
matériau des verres - polycarbonate (PC)
couleur des verres - incolore
matériau du cadre - plastique
couleur du cadre - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560020632
Réf. Sonepar
00081001315
Réf. Fournisseur
MO11010
Réf. Commerciale
Catu
convient aux lunettes de protection
Oui
matériau des verres
polycarbonate (PC)
couleur des verres
incolore
matériau du cadre
plastique
couleur du cadre
incolore
verres anti-reflet
Oui
type de construction
Lunettes de protection
ajustable
Oui
résistant aux éraflures
Oui
sans buée
Oui
Sur lunettes anti-UV incolores, destinées à assurer la protection de la vue contre les rayonnements U.V. ainsi que les projections de particules lors d'opérations un ouvrage électrique. Elles peuvent se porter sur des lunettes correctrices
Les Atouts de l'article:
Version incolore. Surlunettes de haute protection idéales pour les travaux avec risque de projection de particules solides. Monobloc et très enveloppantes pouvant se porter sur des lunettes de correction.