![Catu - surgants,domaine bt taille 10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CG981.jpg.jpg?ts=1709776852056)
Catu - surgants,domaine bt taille 10
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 10
protection contre les risques mécaniques - Oui
matériau - caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur - gris
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560057805
Réf. Sonepar
00081005780
Réf. Fournisseur
CG98110
Réf. Commerciale
Catu
taille de gant
10
protection contre les risques mécaniques
Oui
matériau
caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur
gris
isolé
Oui
qualité du matériau
cuir de chèvre
type de fermeture
fermeture velcro
type de conditionnement
paire
longueur de finition
Non
avec revêtement antidérapant
Non
protection contre les produits chimiques
Non
protection contre les micro-organismes
Non
protection contre la chaleur et le feu
Non
protection contre le froid
Non
protection contre la contamination radioactive
Non
protection contre les rayonnements ionisants
Non
fourré
Non
Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 10
Les Atouts de l'article:
Protection mécanique de qualité. Cuir “de caprin” pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté” avec languette de serrage agrippante