Catu - sangle de serrage pour tapis
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 38 mm
longueur - 530 mm
sur rouleau - Oui
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560065060
Réf. Sonepar
00081006506
Réf. Fournisseur
MO160
Réf. Commerciale
Catu
largeur
38 mm
longueur
530 mm
sur rouleau
Oui
pour tension nominale jusqu'à
36000 V
Sangle de serrage simple pour rangement des tapis. Permettent de ranger jusqu?à 2 tapis isolants. Avec notice d?emploi des tapis isolants. Dimensions : 530 x 38 mm