![Catu - sacoche porte outils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-37_PIC001.jpg?ts=1709776849577)
Catu - sacoche porte outils
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 310 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 5
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560054774
Réf. Sonepar
00081005477
Réf. Fournisseur
MO37
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
310 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
5
avec diviseur
Oui
profondeur
250 mm
largeur
400 mm
Sacoche porte-outils à structure moussée. Bandoulière avec renfort épaule Poches extérieures sur les 2 faces . Large espace de rangement intérieur. Dim 400 x 310 x 250 mm.