![Catu - sacoche pm avec bandouliere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-43_PIC001.jpg?ts=1709776854448)
Catu - sacoche pm avec bandouliere
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - trousse
hauteur - 200 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 5
profondeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064575
Réf. Sonepar
00081006457
Réf. Fournisseur
MO43
Réf. Commerciale
Catu
modèle
trousse
hauteur
200 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
5
profondeur
80 mm
largeur
280 mm
Sacoche multi-poches pour grande modularité de rangement. Toile synthétique. Epaulière moussée, sangle de transport réglable pour confort d?utilisation. Fermeture zip double curseurs métal cadenassables. Dimensions : 280 x 200 x 90 mm