Catu - sacoche d'electricien
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 330 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 3
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560002188
Réf. Sonepar
00081038962
Réf. Fournisseur
M87370
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
330 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
3
avec diviseur
Oui
largeur
440 mm
avec bandoulière
Oui
profondeur
160 mm
Sacoche pour matériel d'électricien. Tissu noir - liserés rouge - 1 bande rétroréfléchissante. Fond renforcé. Sangle ajustable avec épaulière. Dimensions : 440 x 330 160 mm.