![Catu - sac pm structure metal](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-42-1.jpg?ts=1704843588555)
Catu - sac pm structure metal
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 240 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 1
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064568
Réf. Sonepar
00081006456
Réf. Fournisseur
MO421
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
240 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
1
profondeur
170 mm
largeur
320 mm
Sac multi-poches adapté au transport d'outils avec un fond rigide. Toile synthétique. Ouverture à structure métallique pour accès simplifié au contenu sac. Fermeture zip. Dimensions : 320 x 240 x 170 mm
Les Atouts de l'article:
Toile synthétique résistante. Structure métallique. Fond rigide