Catu - sac electricien multi-poches tapis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
hauteur - 250 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 4
largeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560002201
Réf. Sonepar
00081912150
Réf. Fournisseur
M87386
Réf. Commerciale
Catu
modèle
sac
hauteur
250 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
4
largeur
150 mm
rouge de sécurité
Oui
profondeur
650 mm
Sac Expert d?électricien multipoches destiné à recevoir une dotation BR : Tapis, outillage isolé, cahier de consignation, guide UTE, écran facial, cadenas, VAT, appareillage de mesure, etc. Zip cadenassables. Dimensions : 650 x 150 x 250 mm