![Catu - sac de transport pr tapis 1,23m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MP-01_PIC001.jpg?ts=1709776846748)
Catu - sac de transport pr tapis 1,23m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1100 mm
sur rouleau - Oui
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024562
Réf. Sonepar
00081508320
Réf. Fournisseur
MP02
Réf. Commerciale
Catu
longueur
1100 mm
sur rouleau
Oui
pour tension nominale jusqu'à
36000 V
Sac de transport rouge pr tapis isolant. Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique et 2 petites poignées. Utilisable avec les tapis de largeur 1 m.
Les Atouts de l'article:
Spécialement étudié pour le transport et la protection des tapis isolants en modèle individuel. Fenêtre plastique d’identification avec fermeture Velcro®Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique