Catu - sac de transport pr tapis 0,70m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 700 mm
sur rouleau - Oui
pour tension nominale jusqu'à - 36000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560024555
Réf. Sonepar
00081508310
Réf. Fournisseur
MP01
Réf. Commerciale
Catu
longueur
700 mm
sur rouleau
Oui
pour tension nominale jusqu'à
36000 V
Sac de transport rouge pr tapis isolant. Pochette transparente pr identification et fermeture par zip. Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique et 2 petites poignées. Utilisable avec les tapis de largeur 60 cm.
Les Atouts de l'article:
Spécialement étudié pour le transport et la protection des tapis isolants en modèle individuel. Fenêtre plastique d’identification avec fermeture Velcro®Bandoulière réglable et renfort épaule en plastique