![Catu - sac cuir porte-outils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO34-interieur.jpg?ts=1709776872131)
Catu - sac cuir porte-outils
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de montage ouverte
hauteur - 280 mm
matériau - cuir/métal
nombre total de compartiments - 2
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000924
Réf. Sonepar
00081039500
Réf. Fournisseur
MO34
Réf. Commerciale
Catu
modèle
boîte de montage ouverte
hauteur
280 mm
matériau
cuir/métal
nombre total de compartiments
2
avec diviseur
Oui
profondeur
410 mm
largeur
150 mm
Sac valise en cuir à compartiments. Dimenssions : 410X280X150mm