![Catu - sac a outils cuir pour bt-i](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-36.jpg?ts=1704843513722)
Catu - sac a outils cuir pour bt-i
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte de montage ouverte
hauteur - 250 mm
matériau - cuir/métal
nombre total de compartiments - 3
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560021608
Réf. Sonepar
00081506700
Réf. Fournisseur
MO36
Réf. Commerciale
Catu
modèle
boîte de montage ouverte
hauteur
250 mm
matériau
cuir/métal
nombre total de compartiments
3
avec diviseur
Oui
largeur
450 mm
avec bandoulière
Oui
profondeur
200 mm
Sacoche en cuir « fleur » entièrement cousue, pour le rangement et le transport d'outils. Fond avec renforts, séparation avec plateau porte-outils. Bandoulière de transport réglable. Dim 200 x 250 x 450 mm.