![Catu - sac a dos a roulettes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-44_PIC001.jpg?ts=1709776841938)
Catu - sac a dos a roulettes
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - charriot
hauteur - 460 mm
matériau - textile
nombre total de compartiments - 5
avec diviseur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064988
Réf. Sonepar
00081006498
Réf. Fournisseur
MO44
Réf. Commerciale
Catu
modèle
charriot
hauteur
460 mm
matériau
textile
nombre total de compartiments
5
avec diviseur
Oui
largeur
330 mm
avec bandoulière
Oui
avec serrure
Non
profondeur
240 mm
Avec roulettes silencieuses. Rangements spécifiques pour tapis, casque, perchettes et outils. Structure renforcée et moussée. Plateau porte outils amovible. Poignée télescopique réglables. Nombreuses poches intérieures et extérieures.
Les Atouts de l'article:
Sac à dos à roulettes ergonomique. Réduit les troubles musculo-squelettiques (TMS)3 modes d'utilisation : main, roulettes ou dos