![Catu - rallonge isolee cei ent. 1-2 250mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-69524.jpg?ts=1704843711146)
Catu - rallonge isolee cei ent. 1-2 250mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension de raccordement - 1/2 pouce
carré - 12,5 mm (1/2 pouce)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560023893
Réf. Sonepar
00081508040
Réf. Fournisseur
MO69534
Réf. Commerciale
Catu
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
dimension de raccordement
1/2 pouce
carré
12,5 mm (1/2 pouce)
Rallonge isolée 1-2. Longueur 250 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax: 1000 V a.c.- 1500 V d.c.