![Catu - raccord d'adaptation emb.h-u3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/CI-3-H_-model-.jpg?ts=1709776879460)
Catu - raccord d'adaptation emb.h-u3
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...400 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
longueur totale - 207...207 mm
tête d'enregistrement pour - broche à six pans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560015881
Réf. Sonepar
00081912850
Réf. Fournisseur
CI3H
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...400 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
longueur totale
207...207 mm
tête d'enregistrement pour
broche à six pans
Raccord d'adaptation entre perche isolante et accessoires : une extrémité à embout hexagonal femelle de 26 mm sur plats type H et une extrémité type U3 femelle.