Catu - raccord d'adaptation emb.c-u3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...400 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
longueur totale - 200...200 mm
tête d'enregistrement pour - broche à six pans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560015867
Réf. Sonepar
00081912620
Réf. Fournisseur
CI3C
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...400 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
longueur totale
200...200 mm
tête d'enregistrement pour
broche à six pans
Raccord d'adaptation entre perche isolante et accessoires : une extrémité à embout type C et une extrémité type U3 femelle.