Catu - raccord d'adaptation emb.c-anneau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'appareil - tige isolante
tension nominale (Un) - 1...400 kV
lieu d'utilisation - installations intérieures et en plein air
longueur totale - 220...220 mm
tête d'enregistrement pour - broche à six pans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560015935
Réf. Sonepar
00081911480
Réf. Fournisseur
CI5C
Réf. Commerciale
Catu
type d'appareil
tige isolante
tension nominale (Un)
1...400 kV
lieu d'utilisation
installations intérieures et en plein air
longueur totale
220...220 mm
tête d'enregistrement pour
broche à six pans
Raccord d'adaptation entre perche isolante et accessoires : une extrémité type C et une extrémité à anneau. Longueur 220 mm.