![Catu - pointes de touche sur cordon](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/DX02xxx.jpg?ts=1709776872086)
Catu - pointes de touche sur cordon
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure - CAT III
tension max. de fonctionnement - 1000 V
capacité de courant - 20 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560018790
Réf. Sonepar
00081022002
Réf. Fournisseur
DX02002
Réf. Commerciale
Catu
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
catégorie de circuit de mesure
CAT III
tension max. de fonctionnement
1000 V
capacité de courant
20 A
Jeu de 2 pointes de touche Noire et Rouge sur cordon de longueur 1,20 m. Accès en fonds de puits de profondeur 26 mm avec connexions normalisées de diamètre 4 mm.