![Catu - point fixe pour bornes d'appareillage](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-956.jpg?ts=1704843672273)
Catu - point fixe pour bornes d'appareillage
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
matériau - cuivre
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026443
Réf. Sonepar
00081510320
Réf. Fournisseur
MT956
Réf. Commerciale
Catu
longueur
0 mm
matériau
cuivre
diamètre de la plaque de raccordement
18 mm
Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT-MCC. Icc : 10 kA-1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par plat avec trou de Ø 12,5 mm. Matière cupro-aluminium.