Catu - point fixe d.20mm goujon m12 x 45mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 45 mm
matériau - cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013405
Réf. Sonepar
00081509110
Réf. Fournisseur
MT29512
Réf. Commerciale
Catu
longueur
45 mm
matériau
cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
diamètre de la plaque de raccordement
20 mm
Point fixe d?ancrage drt pour équipement MALT-MCC. Icc : 20 kA-1s. Sphère de diamètre 20 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.