![Catu - point fixe d.20mm goujon m12 x 35mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-2950_35.jpg?ts=1704843658112)
Catu - point fixe d.20mm goujon m12 x 35mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
matériau - cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560013368
Réf. Sonepar
00081509080
Réf. Fournisseur
MT295035
Réf. Commerciale
Catu
longueur
35 mm
matériau
cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
12
diamètre de la plaque de raccordement
20 mm
Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT-MCC. Icc : 20 kA-1s. Sphère de diamètre 20 mm. Fixation par tige filetée M12 long. 45 mm. Corps en cuivre étamé et éléments de fixation en inox. Conforme IEC 61230.