![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/DT-500_PIC001.jpg?ts=1709776896415)
Catu - point fixe coude pr conducteur 6-8mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0 mm
matériau - cuivre
axe de raccordement - 8 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026429
Réf. Sonepar
00081510300
Réf. Fournisseur
MT95508
Réf. Commerciale
Catu
longueur
0 mm
matériau
cuivre
axe de raccordement
8 mm
diamètre de la plaque de raccordement
18 mm
Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT-MCC. Icc : 10 kA-1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par bride capacité Ø 6 à 8 mm. Matière laiton.