![Catu - point fixe coude 35mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-952.jpg?ts=1704843522092)
Catu - point fixe coude 35mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 35 mm
matériau - cuivre
diamètre de la plaque de raccordement - 18 mm
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560026375
Réf. Sonepar
00081510260
Réf. Fournisseur
MT9522
Réf. Commerciale
Catu
longueur
35 mm
matériau
cuivre
diamètre de la plaque de raccordement
18 mm
Point fixe d?ancrage coudé pour équipement MALT-MCC. Icc : 10 kA-1s. Sphère de diamètre 18 mm. Fixation par tige filetée M10 long. 35 mm. Matière laiton.