![Catu - point fixe alu conducteurs 12 a 60mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MT-790.jpg?ts=1704843658225)
Catu - point fixe alu conducteurs 12 a 60mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
matériau - cuivre
axe de raccordement - 60 mm
diamètre de la plaque de raccordement - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560025729
Réf. Sonepar
00081509880
Réf. Fournisseur
MT792
Réf. Commerciale
Catu
longueur
60 mm
matériau
cuivre
axe de raccordement
60 mm
diamètre de la plaque de raccordement
20 mm
Perchoir orientable sur bride. Icc: 30 kA-1s. Perchoir en cupro-aluminim de Ø 20 mm pour pinces MT734 et MT735. La bride en alliage léger permet la fixation sur supports de Ø 12 à 120 mm.