![Catu - plaque de 21 etiq .coup urg ent ond](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AT-7019_PIC001.jpg?ts=1709776837757)
Catu - plaque de 21 etiq .coup urg ent ond
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - multicolore
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
largeur - 40 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051070
Réf. Sonepar
00081005107
Réf. Fournisseur
AT7019
Réf. Commerciale
Catu
couleur
multicolore
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
qualité du matériau
PVC
Planche de 21 étiquettes pr installation photovoltaïque. Coupure d'urgence, entrée onduleur. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 40x20 mm.