![Catu - plaque alumetal haute tension](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AM-132-2_PIC001.jpg?ts=1709776885740)
Catu - plaque alumetal haute tension
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
avec matériau de fixation - Non
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009026
Réf. Sonepar
00081000355
Réf. Fournisseur
AM1322
Réf. Commerciale
Catu
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
avec matériau de fixation
Non
largeur
200 mm
hauteur
60 mm
Affiche de signalisation de présence de tension. Matière : aluminium. Dimensions : 200 x 60 mm. Fixation par 2 trous de diamètre 4,5 mm et entraxe 180 mm.