![Catu - plaque alu consignes de securite ht](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AM-510-EX_PIC001.jpg?ts=1709776846710)
Catu - plaque alu consignes de securite ht
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009552
Réf. Sonepar
00081501930
Réf. Fournisseur
AM510EX
Réf. Commerciale
Catu
couleur
blanc
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
largeur
500 mm
hauteur
350 mm
Affiche réglementaire : consignes de sécurité travaux électrique hors tension HAUTE TENSION- UTE C 18-510. Aluminium. Dimensions : 350 x 500 mm. Fixation par 6 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 330 x 240 + 240 mm.