![Catu - plaque alu cables enterres](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AM-63_PIC001.jpg?ts=1709776885696)
Catu - plaque alu cables enterres
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
avec matériau de fixation - Non
largeur - 300 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560009705
Réf. Sonepar
00081000287
Réf. Fournisseur
AM63
Réf. Commerciale
Catu
matériau
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information
Oui
avec texte d'avertissement/d'information
Oui
avec matériau de fixation
Non
largeur
300 mm
hauteur
200 mm
Pancarte de signalisation de Attention câbles enterrés . Matière : aluminium. 300x200 mm. Fixation par 4 trous de diamètres 4,5 mm entraxes de 285 x 185 mm.