![Catu - piquet autoraccordable inox diametre 16m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AMI.jpg?ts=1704843707375)
Catu - piquet autoraccordable inox diametre 16m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
traitement de la surface - non traité
diamètre - 16 mm
longueur - 1500 mm
matériau - acier inoxydable (V4A)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560049244
Réf. Sonepar
00081510980
Réf. Fournisseur
AMI15
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
traitement de la surface
non traité
diamètre
16 mm
longueur
1500 mm
matériau
acier inoxydable (V4A)
Piquet de terre auto allongeable acier inoxydable. Acier EN1.4028. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: Cosse raccordement B-CHROM- Bouterolle enfoncement CH-LMZ, CH-MZ, CH-MP