![Catu - piquet allongeable galva mod.16mm-1,00m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/AG_PIC001.jpg?ts=1709776834021)
Catu - piquet allongeable galva mod.16mm-1,00m
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec bride de raccordement
traitement de la surface - galvanisé à chaud
diamètre - 16 mm
longueur - 1000 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560048780
Réf. Sonepar
00081000204
Réf. Fournisseur
AG10
Réf. Commerciale
Catu
modèle
avec bride de raccordement
traitement de la surface
galvanisé à chaud
diamètre
16 mm
longueur
1000 mm
matériau
acier
Piquet de terre allongeable acier galvanisé. Galvanisation suivant norme EN ISO 1461, 85 microns. Diamètre 16mm. Longueur 1m. Accessoires non fournis: cosse raccordement B OU D- bouterolle enfoncement CH, CH-L, CH-MP-manchon MA-pointe PI.