![Catu - pince multiprise double cremaillere](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-66502.jpg?ts=1704843671075)
Catu - pince multiprise double cremaillere
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
articulation - articulation rainurée
ouverture de mâchoire max. - 33 mm
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000863
Réf. Sonepar
00081507140
Réf. Fournisseur
MO66505
Réf. Commerciale
Catu
longueur
250 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
articulation
articulation rainurée
ouverture de mâchoire max.
33 mm
finition de la poignée
2 composant
Pince multiprise isolée. Longueur250 mm. Ouverture 33 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.