![Catu - pince coupe cable isole cei 230mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/81/MO-67502.jpg?ts=1704843516739)
Catu - pince coupe cable isole cei 230mm
![GSL SICAME FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00081.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 20 mm
longueur totale - 230 mm
finition/actionnement - une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022568
Réf. Sonepar
00081045300
Réf. Fournisseur
MO67502
Réf. Commerciale
Catu
adapté à un diamètre de câble max.
20 mm
longueur totale
230 mm
finition/actionnement
une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Pince coupe-câbles isolée. Longueur 230 mm. Capacité Ø 20 mm cuivre et alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.