Catu - pince coupe cable isole cei 180mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 5 mm
longueur totale - 180 mm
finition/actionnement - une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560022544
Réf. Sonepar
00081001627
Réf. Fournisseur
MO67500
Réf. Commerciale
Catu
adapté à un diamètre de câble max.
5 mm
longueur totale
180 mm
finition/actionnement
une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Pince coupe-câbles isolée. Longueur 180 mm. Capacité Ø 5 mm cuivre et alu. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.