Catu - pince coupe cable isole bi matiere 580f
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un diamètre de câble max. - 5 mm
longueur totale - 160 mm
finition/actionnement - une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
finition de la poignée - 2 composant
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560024364
Réf. Sonepar
00081912060
Réf. Fournisseur
MO72200
Réf. Commerciale
Catu
adapté à un diamètre de câble max.
5 mm
longueur totale
160 mm
finition/actionnement
une main mécanique
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Pince coupe-câbles isolée bi-matières. Longueur 160 mm. Capacité coupe Ø 5 cuivre et aluminium. Isolation conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c.-1500 V d.c.