Catu - pince coupante diagonale isolee cei 160m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
forme - standard
longueur - 160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
avec fonction de dénudage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560000887
Réf. Sonepar
00081045000
Réf. Fournisseur
MO67102
Réf. Commerciale
Catu
isolé
Oui
forme
standard
longueur
160 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
avec fonction de dénudage
Oui
longueur de lame
160 mm
Pince coupante diagonale isolée. Longueur 160 mm. Capacité de coupe Ø 1,5 à 3 mm acier suivant dureté. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.